CASSETTA CON RUOTE 109 LT. 1-92-978

VASCA CON RUOTE - 109 LITRI STANLEY

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-92-978
Rubix:160000000775517
EAN:3253561929786
CASSETTA CON RUOTE 109 LT. 1-92-978

Riepilogo info tecniche

Volume di stoccaggio107 l
Carico ammissibile50 kg
Larghezza740 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTA CON RUOTE 109 LT. 1-92-978


Progettata per un utilizzo particolarmente intenso
Due ruote posteriori per il trasporto, serratura
Capacità di carico 50kg. 1 vaschetta estraibile. Coperchio scanalato con doppia graduazione in pollici e mm.
Doppia chiusura a scatto in metallo
Predisposizione per agganciare utensili all'interno del coperchio
Maniglione in acciaio estraibile per il traino

Punti di forza

- Tool trolley with 91-litre storage capacity
- With removable tray
- Large, sturdy wheels spaced far apart for stability
- Fold-out metal handle to pull tool trolley
- Lid can be used as a workbench for lumber
- Metal latches
- Dimensions (cm) 75.9 x 47 x 48.6

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)420x470x740 mm
Peso imballaggio9190 g
Volume di stoccaggio107 l
Carico ammissibile50 kg
Larghezza740 mm
Altezza475 mm
Lunghezza768 mm
Peso8,97 kg
Colorenero
141,60 IVA esclusa
/ Unità
172,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione