FACOM ROLLING TOOL CASE BV.R30PB

Valigia di manutenzione su ruote

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BV.R30PB
Rubix:999220127016586
EAN:3662424105210
FACOM ROLLING TOOL CASE BV.R30PB

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene rinforzato con fibre di vetro
Colorenero

Dettagli del prodotto : FACOM ROLLING TOOL CASE BV.R30PB


UNA VALIGETTA COMPATTA E PRATICA PER RIPORRE E TRASPORTARE TUTTI I VOSTRI UTENSILI

Struttura a fisarmonica per una visibilità totale e un facile accesso agli utensili

3 sezioni per una conservazione e un accesso ottimali:

fondo della valigia con 1 scomparto a tutta lunghezza, 4 scomparti con divisori rimovibili, 3 secchi con coperchio (in dotazione)

Struttura rimovibile a fisarmonica con 3 scomparti con perni in gomma per contenere e proteggere pinze, cacciaviti, chiavi, ecc.

Una separazione fissa tra la base e la sezione cavalletto mantiene gli utensili in posizione durante il trasporto e può essere utilizzata come superficie di lavoro aggiuntiva.

Nessun rischio di ribaltamento grazie ai piedini a scomparsa automatica che fissano il coperchio in posizione aperta

Corpo e coperchio in polipropilene rinforzato con fibra di vetro per una maggiore resistenza

Ampie clip metalliche anticorrosione per una maggiore durata

Manico telescopico lungo ed ergonomico in alluminio a 3 posizioni e ruote a rulli con cuscinetti a sfera di 75 mm di diametro per la massima manovrabilità

Rivestimento in gomma spessa sul manico per un maggiore comfort

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepolipropilene rinforzato con fibre di vetro
Colorenero
204,86 IVA esclusa
/ Unità
249,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione