VALIGETTA TROLLEY IN ALLUMINIO 89 UTENSILI 880769

Valigetta trolley in aluminio 77 ustensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:880769
Rubix:999191000050777
EAN:3660338342745
VALIGETTA TROLLEY IN ALLUMINIO 89 UTENSILI 880769

Riepilogo info tecniche

Materialealuminium
Colorenero

Dettagli del prodotto : VALIGETTA TROLLEY IN ALLUMINIO 89 UTENSILI 880769


Composizione: - 9 chiavi combinate (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22 - 14 bussole esagonali 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm - 1 cricchetto 1/2 - 1 prolunga 1/2 125 mm - 11 bussole esagonali 1/4" : 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm - 1 cricchetto 1/4 - 1 prolunga 1/4 lunga 50 mm - 1 prolunga 1/4 lunga 100 mm - 1 sonodo cardanico da 1/4" - 1 giravite porta bussole da 1/4" - 1 confezione da 30 bits con adattatore - 1 martello d.30 mm - 1 punta a tracciare

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealuminium
Colorenero
291,61 IVA esclusa
/ Unità
355,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione