U00070035 007 MV MARSUPIO VUOTO
MARSUPIO PORTAUTENSILI VUOTO USAG 007 MV
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:007 MV
Rubix:160000000338756
Produttore:U00070035
EAN:8010239315488


Riepilogo info tecniche
| Numero di scomparti | 4 |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Altezza | 265 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00070035 007 MV MARSUPIO VUOTO
Tessuto ad altissima resistenza
Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro
4 tasche portautensili elasticizzate
Gancio porta nastro
Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro
4 tasche portautensili elasticizzate
Gancio porta nastro
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 370x160x20 mm |
|---|---|
| Peso | 247 g |
| Numero di scomparti | 4 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Altezza | 265 mm |
| Materiale | tessuto ad altissima resistenza |
| Profondità | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore