FACOM 18IN FABRIC BAG BS.SMBPB

Borsa tessile di prima risposta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BS.SMBPB
Rubix:999220127016580
EAN:3662424008597
FACOM 18IN FABRIC BAG BS.SMBPB

Riepilogo info tecniche

Materialetessuto pesante da 1200 denari
Larghezza180 mm
Altezza170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FACOM 18IN FABRIC BAG BS.SMBPB


Borsa di pronto soccorso in tessuto
- A mano con doppia maniglia.
- A spalla, con tracolla regolabile, rinforzo in schiuma per il massimo comfort.
- Apertura al 100% per un accesso rapido e totale al contenuto della borsa.
- Tessuto altamente resistente da 1200 denari.
- I grandi piedini in gomma sotto lo scomparto proteggono non solo la borsa ma anche il terreno su cui è
appoggiata.
- Tasca in PVC trasparente per i documenti.
- Gancio per appendere il metro.
- Gancio per appendere le chiavi.
- Spazio dedicato alla luce della penna.
- Carico massimo: 5 kg.
- Dimensioni (L x P x A): 450 x 180 x 170 mm.
Peso: 1,5 kg.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetessuto pesante da 1200 denari
Larghezza180 mm
Altezza170 mm
Lunghezza450 mm
Colorenero
Numero di elementi1
Usoprimo intervento
49,32 IVA esclusa
/ Unità
60,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione