CASSETTA PER UTENSILI PRATIK MOV + 58 UTENSILI 862109

Cassetta per utensili PRATIK MOV +

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:862109
Rubix:170000000539237
EAN:3660338168277
CASSETTA PER UTENSILI PRATIK MOV + 58 UTENSILI 862109

Riepilogo info tecniche

Materialepoliestere
Larghezza285 mm
Altezza393 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CASSETTA PER UTENSILI PRATIK MOV + 58 UTENSILI 862109


Cassetta per utensili in poliestere (350 g/m²) composta da:
- 1 vano principale
- 5 tasche interne
- 1 divisorio per utensili per cacciaviti e chiavi.
- 1 tasca con zip
- 3 tasche laterali con patella e chiusura con strappo
- 3 tasche laterali con chiusura a pressione
- 3 tasche esterne
- 1 vano rinforzato per sega.

Capacità di contenimento 40 litri
Carico massimo 35 kg
Impugnatura in alluminio con zona di presa comfort.

Tracolla robusta con imbottitura rinforzata per il comfort della spalla.
Chiusura della patta principale con strappo.
Patte di protezione sulla parte inferiore

Sistema trolley con braccio telescopico e ruote robuste Ø 90 mm

Fornita senza utensili

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliestere
Larghezza285 mm
Altezza393 mm
Lunghezza482 mm
Coloreblu
89,56 IVA esclusa
/ Unità
109,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore