HARD BASE TOOL BAG 482X228X343 894431

Cassetta degli attrezzi ad ampia apertura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:894431
Rubix:999230519042927
EAN:3660338468414
HARD BASE TOOL BAG 482X228X343 894431

Riepilogo info tecniche

Materialepoliestere
Larghezza228 mm
Altezza343 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : HARD BASE TOOL BAG 482X228X343 894431


Borsa porta attrezzi in tessuto di grande capacità
Custodia
- Interno: 8 tasche, 8 cinghie per pinze, chiavi e cacciaviti
- Esterno: 3 tasche laterali, 4 tasche anteriori e 3 tasche posteriori, di cui 1 con zip
- 100% di accesso quando la borsa è completamente aperta.
Trasporto della borsa
- A mano, grazie alla maniglia
- A spalla, grazie alla tracolla regolabile, con rinforzo in schiuma per il massimo comfort.
- Base in polipropilene rigido e impermeabile
- Capacità di stoccaggio 37L
- Carico massimo: 15 kg
- Dimensioni (L x P x A): 482 x 228 x 343 mm.
Peso: 1,50 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliestere
Larghezza228 mm
Altezza343 mm
Lunghezza482 mm
Coloreblu
36,38 IVA esclusa
/ Unità
44,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione