PVC COATED FABRIC SOFTBAG 50 CM BS.LMBCPB

Borsa in tessuto PVC spalmato da 50 cm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BS.LMBCPB
Rubix:999210126013871
EAN:3662424024351
PVC COATED FABRIC SOFTBAG 50 CM BS.LMBCPB

Riepilogo info tecniche

Materialerivestimento in pvc
Larghezza220 mm
Altezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PVC COATED FABRIC SOFTBAG 50 CM BS.LMBCPB



Borsa in tessuto PVC rivestito da 50 cm - Per contenere utensili lunghi come seghe, livelle e chiavi grandi.
- Resistente agli spruzzi, facile da pulire e da mantenere.
- Apertura al 100% con patta per un accesso facile e veloce al contenuto della borsa.
- 2 maniglie laterali e una tracolla regolabile con imbottitura di rinforzo. Quando la borsa è aperta, l'utente può spostarla e trasportarla utilizzando le maniglie laterali.
- 1 tasca per documenti, mappa, telefono, 1 gancio per righello, 1 gancio per chiavi, 1 supporto per la luce della penna.
- La struttura rinforzata e la fodera a doppio strato impediscono alla borsa di deformarsi, anche in caso di carico elevato.
- I piedini proteggono sia la borsa che il pavimento su cui viene appoggiata.
- Capacità: 12,25 litri.
- Carico massimo: 8 kg.
- Dimensioni d'ingombro (LxPxA): 540x220x200 mm nella parte posteriore, 150 mm nella parte anteriore.
Peso: 1.560 kg.

Punti di forza

Molto robusto, solido e confortevole. Esteticamente gradevole. Di lunga durata. Adatto all'uso in ambienti aggressivi.

Applicazioni

Per il trasporto degli utensili per il lavoro sulla macchina, senza rischio di danni.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialerivestimento in pvc
Larghezza220 mm
Altezza200 mm
Lunghezza540 mm
Colorenero
Usotrasporto di attrezzi lunghi (seghe, livelle, chiavi grandi, ecc.)
76,65 IVA esclusa
/ Unità
93,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione