Riferimenti
Stanley:STST1-73615
Rubix:999181000015774
EAN:3253561736155




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tessuto 600 denari per impieghi gravosi |
|---|---|
| Larghezza | 21 mm |
| Altezza | 255 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BAULETTO MULTIUSO 14'' STST1-73615
La borsa coperta STANLEY® 14 Inch Deep è caratterizzata da un'ampia apertura con cerniera superiore per un rapido accesso a utensili e accessori. Sono presenti più tasche interne ed esterne per organizzare comodamente gli attrezzi e gli oggetti personali, oltre a una zip ad apertura facilitata. Realizzata in tessuto pesante da 600 denari per una lunga durata.
Punti di forza
-Tessuto 600 denari per impieghi gravosi
Cinghia a tracolla
Grande cerniera in gomma
Cinghia a tracolla
Grande cerniera in gomma
Applicazioni
Hand Tools and Accessories
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tessuto 600 denari per impieghi gravosi |
|---|---|
| Larghezza | 21 mm |
| Altezza | 255 mm |
| Lunghezza | 360 mm |
| Colore | nero |
| Numero di elementi | 1 |
| Uso | utensili manuali e accessori |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione