INTERVENTION TOOL BAG 539X158X216M 894433

Sac intervento tessile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:894433
Rubix:999230519042926
EAN:3660338468421
INTERVENTION TOOL BAG 539X158X216M 894433

Riepilogo info tecniche

Materialepoliestere
Larghezza158 mm
Altezza216 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : INTERVENTION TOOL BAG 539X158X216M 894433


Borsa portautensili in tessuto 100% poliestere
Le dimensioni della borsa consentono di riporre utensili lunghi o ingombranti, come una sega, una chiave di stillson, una livella, ecc. (lunghezza massima dell'utensile 50 cm).
4 tasche interne per riporre piccoli utensili: pinze, chiavi, cacciaviti, chiavi inglesi, ecc., 1 passante per la misurazione, 1 tasca con cerniera nel coperchio per documenti, chiavi, penne, telefoni, 2 tasche esterne su ciascun lato.
Si chiude con 2 clip in plastica regolabili.
Tracolla regolabile con imbottitura di rinforzo.
Grandi piedini in plastica sotto il vano bagagli per proteggere la borsa.
Dimensioni 539X158X216 mm
Capacità 18 L

Punti di forza

Facile da riporre gli utensili lunghi

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliestere
Larghezza158 mm
Altezza216 mm
Lunghezza539 mm
Coloreblu
30,45 IVA esclusa
/ Unità
37,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione