BORSA MULTIACCESSI FMST1-73607

Borsa multiaccesso con apertura grande 41cm FatMax

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMST1-73607
Rubix:999181000015458
EAN:3253561736070
BORSA MULTIACCESSI FMST1-73607

Riepilogo info tecniche

Materialenylon, plastica
Larghezza280 mm
Altezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BORSA MULTIACCESSI FMST1-73607


Descrizione- Tasca frontale con cerniera per una maggiore sicurezza - Maniglia regolabile con spallaccio, facile e comoda da trasportare - Struttura rigida stabile, non pieghevole: consente un facile accesso agli utensili in ogni momento. Due comportamenti principali separati con grande apertura, ampio spazio per utensili elettrici e manuali.- Facile accesso agli utensili e piena visibilità, consente di lavorare con la borsa come postazione di lavoro.- Molteplici tasche interne ed esterne, massima organizzazione.- Solida base in plastica rinforzata, protegge da superfici bagnate e sporche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenylon, plastica
Larghezza280 mm
Altezza310 mm
Lunghezza430 mm
Colorenero
65,20 IVA esclusa
/ Unità
79,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione