Riferimenti
Facom:BS.TLBPB
Rubix:999210126013877
EAN:3662424008603




Dettagli del prodotto : TOOLS AND LAPTOP SOFTBAG BS.TLBPB
Borsa in tessuto 2 in 1: utensili e PC
- Interno: 14 tasche, 2 cinghie per pinze, chiavi e cacciaviti, 1 gancio per metro a nastro.
1 tasca in schiuma per il vostro computer portatile (15" max.), tablet o documenti in formato A4.
- Esterno: 2 tasche laterali (una chiusa, una aperta in rete). Esterno: 2 tasche laterali (una chiusa, una in rete aperta).
- Accesso al 100% quando la borsa è completamente aperta.
- Accesso rapido aprendo la tasca anteriore.
- A mano grazie alla maniglia con rivestimento morbido.
- A spalla, con tracolla regolabile, rinforzo in schiuma per il massimo comfort.
- Carico massimo: 7 kg.
- Dimensioni (L x P x A): 460 x 150 x 350 mm. <Peso: 1,9 kg. Modello BS.TLB
- Interno: 14 tasche, 2 cinghie per pinze, chiavi e cacciaviti, 1 gancio per metro a nastro.
1 tasca in schiuma per il vostro computer portatile (15" max.), tablet o documenti in formato A4.
- Esterno: 2 tasche laterali (una chiusa, una aperta in rete). Esterno: 2 tasche laterali (una chiusa, una in rete aperta).
- Accesso al 100% quando la borsa è completamente aperta.
- Accesso rapido aprendo la tasca anteriore.
- A mano grazie alla maniglia con rivestimento morbido.
- A spalla, con tracolla regolabile, rinforzo in schiuma per il massimo comfort.
- Carico massimo: 7 kg.
- Dimensioni (L x P x A): 460 x 150 x 350 mm. <Peso: 1,9 kg. Modello BS.TLB
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tessile |
|---|---|
| Larghezza | 150 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Lunghezza | 460 mm |
| Colore | rosso |
| Uso | trasporto di strumenti e pc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione