BORSA PORTA ATTREZZI 12,5'' 1-93-330

BORSA PORTA ATTREZZI 12,5" STANLEY

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-93-330
Rubix:999181000014876
EAN:3253561933301
BORSA PORTA ATTREZZI 12,5'' 1-93-330

Riepilogo info tecniche

Materialetessuto pesante 600 x 600 denari
Larghezza130 mm
Altezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BORSA PORTA ATTREZZI 12,5'' 1-93-330


In nylon 600x600 Den
Base rigida in materiale sintetico
1 tasca a rete con chiusura a cerniera
1 tasca con chiusura a bottone

Punti di forza

•Front mesh pocket provides easy visibility to personal items, like cell phones or wallets
Padded handles provide comfort, whether bare-handed or gloved, in all weather
Extra long hand straps provide durability during transportation of heavy loads

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)225x330x255 mm
Peso imballaggio775 g
Materialetessuto pesante 600 x 600 denari
Larghezza130 mm
Altezza250 mm
Lunghezza300 mm
Colorenero
Numero di elementi1
Usoper gli strumenti
15,28 IVA esclusa
/ Unità
18,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione