Riferimenti
Stanley:STST1-70718
Rubix:999181000015765
EAN:3253561707186



Riepilogo info tecniche
| Materiale | polipropilene (terra);nylon;poliestere 600d |
|---|---|
| Larghezza | 200 mm |
| Altezza | 260 mm |
Dettagli del prodotto : BORSA APERTA 12,5'' STST1-70718
Una borsa portautensili morbida e resistente all'acqua per organizzare e trasportare facilmente gli utensili.
Punti di forza
-Design aperto per un rapido accesso agli utensili manuali
Scomparto organizzatore per punte da trapano e piccole parti
Tasche e passanti verticali per la massima organizzazione e accessibilità
Organizzatore interno per piccole parti
Resistente all'acqua
Scomparto organizzatore per punte da trapano e piccole parti
Tasche e passanti verticali per la massima organizzazione e accessibilità
Organizzatore interno per piccole parti
Resistente all'acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polipropilene (terra);nylon;poliestere 600d |
|---|---|
| Larghezza | 200 mm |
| Altezza | 260 mm |
| Lunghezza | 310 mm |
| Colore | giallo |
| Numero di elementi | 1 |
| Uso | strumenti per il cappuccio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione