BAULETTO MULTIUSO STANLEY 16 1-96-193

Borsa piatta da 16"/44cm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:1-96-193
Rubix:999181000014928
EAN:3253561961939
BAULETTO MULTIUSO STANLEY 16 1-96-193

Riepilogo info tecniche

Materialenylon
Larghezza250 mm
Altezza260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BAULETTO MULTIUSO STANLEY 16 1-96-193


DescrizionePiano piatto, base in plastica rinforzata per una maggiore durata. Tessuto molto resistente 600X600 denari. Angoli rinforzati per aumentare la resistenza della borsa. Scomparti multipli interni ed esterni per una migliore organizzazione. Tasca frontale con coperchio. Disposizione dei documenti. Accesso rapido agli strumenti. Maniglia regolabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)251x447x262 mm
Materialenylon
Larghezza250 mm
Altezza260 mm
Lunghezza430 mm
Colorenero
28,88 IVA esclusa
/ Unità
35,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione