FACOM DOUBLE ACCESS TOOL BAG BS.2SBPB

Scatola tessile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BS.2SBPB
Rubix:999220127016576
EAN:3662424149993
FACOM DOUBLE ACCESS TOOL BAG BS.2SBPB

Riepilogo info tecniche

Materialetessile
Larghezza280 mm
Altezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FACOM DOUBLE ACCESS TOOL BAG BS.2SBPB


Tessuto da 1200 denari per una migliore resistenza agli strappi
Capacità di carico di 25 kg
Molte tasche interne ed esterne con fibbie per la massima organizzazione
Maniglia ergonomica per un trasporto confortevole
Spazio di stivaggio a doppia apertura per utensili, attrezzi manuali e accessori
Struttura rigida autoportante
La base in plastica rinforzata protegge dall'acqua e dallo sporco.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetessile
Larghezza280 mm
Altezza310 mm
Lunghezza430 mm
Numero di elementi1
94,76 IVA esclusa
/ Unità
115,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione