BORSA TONDA 18 FATMAX FMST1-70749

Sacchetto FatMax® 50cm con coperchio rotondo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMST1-70749
Rubix:999181000015439
EAN:3253561707490
BORSA TONDA 18 FATMAX FMST1-70749

Riepilogo info tecniche

Materialenylon, plastica
Larghezza260 mm
Altezza310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BORSA TONDA 18 FATMAX FMST1-70749


Descrizione- Realizzato con materiali resistenti, per una protezione interna contro eventuali danni agli utensili - La base in polipropilene iniettato protegge il contenuto dallo sporco o dall'umidità del terreno - Il design arrotondato del coperchio facilita l'accesso agli utensili - Tasche verticali per un accesso facile e veloce a tutti gli utensili e alle piccole parti - Design ergonomico con tracolla imbottita e maniglie gommate per il trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)330x500x310 mm
Peso imballaggio2050 g
Materialenylon, plastica
Larghezza260 mm
Altezza310 mm
Lunghezza500 mm
Colorenero
77,60 IVA esclusa
/ Unità
94,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione