U00070030 007 MLV MARSUPIO VUOTO
MARSUPIO PORTAUTENSILI CON CINTURA VUOTO USAG 007 MLV
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:007 MLV
Rubix:160000000338751
Produttore:U00070030
EAN:8010239315471


Riepilogo info tecniche
| Numero di scomparti | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 275 mm |
| Altezza | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00070030 007 MLV MARSUPIO VUOTO
Tessuto ad altissima resistenza
6 tasche portautensili elasticizzate
Gancio porta nastro
Cintura regolabile da 80 a 120 cm
6 tasche portautensili elasticizzate
Gancio porta nastro
Cintura regolabile da 80 a 120 cm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 400x270x50 mm |
|---|---|
| Peso | 530 g |
| Numero di scomparti | 7 |
| Lunghezza | 275 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Materiale | tessuto ad altissima resistenza |
| Profondità | 275 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore