FODERO PER TELEFONO CELLULARE, VERTICALE 4750-VMPH-1

Portacellulari verticali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:4750-VMPH-1
Rubix:160000001334632
EAN:7314153014818
FODERO PER TELEFONO CELLULARE, VERTICALE 4750-VMPH-1

Riepilogo info tecniche

Numero di scomparti1
Lunghezza170 mm
Altezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FODERO PER TELEFONO CELLULARE, VERTICALE 4750-VMPH-1


Include un lembo per una maggiore protezione in cantiere Realizzato in robusto poliestere da 1680 denari Chiuso da un gancio per una maggiore sicurezza Si adatta a qualsiasi cintura Funziona anche senza cintura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Numero di scomparti1
Lunghezza170 mm
Altezza100 mm
Materialepoliestere 1680 denari
Profondità35 mm
Codice doganale82041100
14,48 IVA esclusa
/ Unità
17,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione