020050020-PORTA ATTREZZI SINGOLO VUOTI PA/S 2005PA/S
PORTA ATTREZZI VUOTO IN NYLON CON CINTURA BETA 2005PA/S
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:2005PA/S
Rubix:160000000013733
Produttore:020050020
EAN:8014230514451


Riepilogo info tecniche
| Numero di scomparti | 2 |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Altezza | 210 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 020050020-PORTA ATTREZZI SINGOLO VUOTI PA/S 2005PA/S
Portautensili in nylon vuoto con cintura
Punti di forza
Portautensili in nylon vuoto con cintura
Applicazioni
Contenitori e assortimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 285x210x65 mm |
|---|---|
| Peso | 482 g |
| Numero di scomparti | 2 |
| Lunghezza | 65 mm |
| Altezza | 210 mm |
| Materiale | nylon |
| Colore | arancione |
| Profondità | 285 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione