UTENSILE 703232

Borsa in pelle

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:703232
Rubix:160000000159716
EAN:3148517032323
UTENSILE 703232

Riepilogo info tecniche

Materialepelle
Colorecastano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UTENSILE 703232


Borsa in pelle
-Borsa in crosta di pelle con tracolla.
-Schede rinforzate per una maggiore rigidità.
-Assemblaggio con rivetti nichelati.
-Chiusura con 3 cinghie con fibbia regolabile
Dimensioni (L x P x A) 205 x 130 x 31 mm.
Peso: 26 g.

Punti di forza

Borsa in pelle
Lunghezza (mm): 405
Larghezza ( mm ): 145
Altezza (mm): 125
Peso (kg): 0,880
Modello: 703232
Borsa Croû, te in pelle con tracolla, re. Blocchi rinforzati, s per una migliore rigidità,. Assemblaggio con rivetti nichelati,. Chiuso da 3 cinghie a, Fibbia re, glables.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1060 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)400x165x150 mm
Peso imballaggio1128 g
Materialepelle
Colorecastano
Larghezza145 mm
Altezza125 mm
Lunghezza405 mm
132,04 IVA esclusa
/ Unità
161,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione