U00070002 007 V BORSA VUOTA
BORSA VUOTA PROFESSIONALE PORTAUTENSILI USAG 007 V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:007 V
Rubix:160000000338746
Produttore:U00070002
EAN:8010239243606


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tessuto ad altissima resistenza |
|---|---|
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00070002 007 V BORSA VUOTA
Tessuto ad altissima resistenza
Base rigida resistente all'acqua
Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto
Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
Cinghia di trasporto a tracolla
Mantella di chiusura con velcro
Base rigida resistente all'acqua
Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto
Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
Cinghia di trasporto a tracolla
Mantella di chiusura con velcro
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 540x400x300 mm |
|---|---|
| Peso | 3570 g |
| Materiale | tessuto ad altissima resistenza |
| Colore | rosso |
| Larghezza | 490 mm |
| Altezza | 350 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore