U00070001 007/1V BORSA VUOTA
BORSA PROFESSIONALE PORTAUTENSILI VUOTA USAG 007/1V
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:007/1V
Rubix:160000000338745
Produttore:U00070001
EAN:8010239263611


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tessuto ad altissima resistenza |
|---|---|
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : U00070001 007/1V BORSA VUOTA
Base rigida e resistente all'acqua
Modello in tessuto ad altissima resistenza con mantella di chiusura tramite velcro
Pratici e comodi vani interni portautensili
Pratico maniglione in alluminio con impugnatura rivestita in pelle per una comoda presa
2 tasche frontali portaminuteria, 1 tasca laterale con chiusura al velcro, 1 tasca laterale aperta per rapido accesso al contenuto, 4 tasche posteriori protette dalla mantella di chiusura
2 ganci interni porta flessometro, 6 elastici portautensili e 1 tasca con 4 elastici portautensili e 11 elastici per giraviti
Modello in tessuto ad altissima resistenza con mantella di chiusura tramite velcro
Pratici e comodi vani interni portautensili
Pratico maniglione in alluminio con impugnatura rivestita in pelle per una comoda presa
2 tasche frontali portaminuteria, 1 tasca laterale con chiusura al velcro, 1 tasca laterale aperta per rapido accesso al contenuto, 4 tasche posteriori protette dalla mantella di chiusura
2 ganci interni porta flessometro, 6 elastici portautensili e 1 tasca con 4 elastici portautensili e 11 elastici per giraviti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 400x370x270 mm |
|---|---|
| Peso | 2500 g |
| Materiale | tessuto ad altissima resistenza |
| Colore | rosso |
| Larghezza | 420 mm |
| Altezza | 340 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore