CASSETTA GRAN VOLUME CON MANIGLIONE TSTAK FATMAX FMST1-75796

Scatola di grande volume

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMST1-75796
Rubix:999181000015477
EAN:3253561757969
CASSETTA GRAN VOLUME CON MANIGLIONE TSTAK FATMAX FMST1-75796

Riepilogo info tecniche

Volume di stoccaggio22,2 l
Carico ammissibile30 kg
Larghezza320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CASSETTA GRAN VOLUME CON MANIGLIONE TSTAK FATMAX FMST1-75796


Punti di forza

-Design innovativo, struttura resistente
Maniglia superiore in due pezzi
La scatola è dotata del sistema di fissaggio TSTAK
Serrature in metallo
Vassoio in plastica rimovibile

Informazioni tecniche


Attributi
Volume di stoccaggio22,2 l
Carico ammissibile30 kg
Larghezza320 mm
Altezza315 mm
Lunghezza440 mm
Peso3,3 kg
Colorenero
Materialealluminio (maniglia);metallo (serratura, cerniera, maniglia);plastica (vassoio)
45,60 IVA esclusa
/ Unità
55,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione