FACOM BACKPACK ON WHEELS BS.RBPB

Zaino a rotelle Probag FACOM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BS.RBPB
Rubix:999220127016579
EAN:3662424150005
FACOM BACKPACK ON WHEELS BS.RBPB

Riepilogo info tecniche

Materialetessuto 1200 ultimo
Colorenero
Larghezza158 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FACOM BACKPACK ON WHEELS BS.RBPB


Nuovo zaino FACOM su ruote. Tessuto altamente resistente, poliestere rivestito in PVC per una maggiore resistenza all'abrasione e all'acqua. Chiusure lampo ad alta resistenza e lucchettabili. Zaino rigido in polipropilene a tenuta stagna.


Tessuto da 1200 denari per una maggiore durata e resistenza agli strappi. Capacità di carico 25 kg max. Dimensioni : L 335 x P 158 x H 554 mm. Peso: 3,85 kg.

Punti di forza



Numerose tasche interne ed esterne e fibbie per la massima organizzazione. Maniglia ergonomica con schienale imbottito per un maggiore comfort durante il trasporto. Maniglia telescopica per una maggiore facilità di utilizzo durante lo spostamento dello zaino.

Applicazioni

Ideale per la manutenzione mobile.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetessuto 1200 ultimo
Colorenero
Larghezza158 mm
Altezza554 mm
Lunghezza335 mm
Peso3,85 kg
Carico ammissibile25 kg
131,43 IVA esclusa
/ Unità
160,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione