U00070006 007 TV TROLLEY PORTAUTENSILI

TROLLEY VUOTO PROFESSIONALE PORTAUTENSILI USAG 007 TV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:007 TV
Rubix:160000000338748
Produttore:U00070006
EAN:8010239300347
U00070006 007 TV TROLLEY PORTAUTENSILI

Riepilogo info tecniche

Materialetessuto ad altissima resistenza
Colorerosso
Larghezza200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U00070006 007 TV TROLLEY PORTAUTENSILI


Portata massima 14 Kg
Tessuto ad altissima resistenza e bretelle posteriori per il trasporto a spalla
Pratici e comodi vani interni portautensili
Tasca frontale portadocumenti e tasche laterali con cinghie per il trasporto di oggetti lunghi
La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm
Asta telescopica in allumino e ruote integrate nella struttura

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)500x200x350 mm
Peso3340 g
Materialetessuto ad altissima resistenza
Colorerosso
Larghezza200 mm
Altezza500 mm
Lunghezza350 mm
Carico ammissibile14 kg
90,00 IVA esclusa
/ Unità
109,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore