BARDATURE DORSALI PER RESPIRATORE TR-927 7100300071

Bardature dorsali per respiratore elettroventilato 3M™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:TR-927
Rubix:999240724009768
Produttore:7100300071
EAN:04064035103491
BARDATURE DORSALI PER RESPIRATORE TR-927 7100300071

Riepilogo info tecniche

Materialelaminato composto da polietilene ad alta densità (hdpe), tessuto in poliuretano (pu) e schiuma di etilene vinil acetato (eva) (piastra dorsale, imbracatura spallare); poliestere rivestito in pu (cinturino spalla, cinturino toracico); poliammide (passanti dei cinturini); polipropilene caricato con fibra di vetro (elementi di fissaggio e snodi); acciaio inossidabile (rivetti); poliammide (guida per tubo di respirazione)
Colorenero
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BARDATURE DORSALI PER RESPIRATORE TR-927 7100300071


Le imbracature a zaino per respiratori elettroventilati 3M™ offrono una soluzione sicura ed ergonomica per trasportare il tuo respiratore elettroventilato 3M™. Progettate per tenere saldamente in posizione l'unità turbo, queste imbracature possono essere indossate come uno zaino.
Le bardature dorsali per respiratore elettroventilato 3M™ offrono un modo sicuro e comodo per trasportare il tuo respiratore elettroventilato 3M™. Progettate specificamente per tenere saldamente in posizione l'unità turbo, queste bardature consentono di indossare il respiratore come uno zaino, offrendo un'alternativa efficace alle tradizionali opzioni montate in vita. Se utilizzate come parte di un sistema approvato, queste bardature sono dotate dell'omologazione CE, garantendo la conformità alle norme di sicurezza. Questo design può migliorare il comfort e la mobilità dell'utilizzatore, consentendo periodi di utilizzo prolungati senza compromettere la sicurezza o le prestazioni. Per chi desidera una migliore ergonomia o una soluzione di trasporto più stabile, le bardature dorsali per respiratore elettroventilato 3M™ offrono una soluzione pratica e affidabile per le esigenze di utilizzo del respiratore elettroventilato.

Punti di forza


• Forniscono un trasporto sicuro del respiratore in stile zaino
• Mantengono in posizione l'unità turbo del sistema elettroventilato 3M™ Versaflo™
• Conformi alla normativa CE se utilizzate come parte di un sistema approvato
• Alternativa alle opzioni per respiratore montato in vita

Applicazioni

Assemblaggio e meccanica - Edilizia - Lavorazione Metallo - Manutenzione impianti - Verniciatura

Informazioni tecniche


Attributi
Materialelaminato composto da polietilene ad alta densità (hdpe), tessuto in poliuretano (pu) e schiuma di etilene vinil acetato (eva) (piastra dorsale, imbracatura spallare); poliestere rivestito in pu (cinturino spalla, cinturino toracico); poliammide (passanti dei cinturini); polipropilene caricato con fibra di vetro (elementi di fissaggio e snodi); acciaio inossidabile (rivetti); poliammide (guida per tubo di respirazione)
Colorenero
Larghezza3 mm
Altezza43 mm
Lunghezza21 mm
158,30 IVA esclusa
/ Unità
193,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione