FACOM BACKPACK BS.L30PB

Zaino in tessuto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BS.L30PB
Rubix:999220127016577
EAN:3148519325454
FACOM BACKPACK BS.L30PB

Riepilogo info tecniche

Materialetessile - schienale in schiuma ad alta densità
Colorenero
Larghezza225 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : FACOM BACKPACK BS.L30PB










Zaino in tessuto - Schienale con schiuma ad alta densità - Spallacci regolabili e schiumati - Cinghie sternali e ventrali regolabili e schiumate: buona distribuzione del carico - Numerose tasche e ganci per l'organizzazione degli utensili - Tasca porta computer (15") schiumata sul retro - Borsa "organizer" BS.ORG1: portautensili multiuso rimovibile - Vano speciale per sega da metallo.








Vano speciale per seghetto. - Portadocumenti A4. - Strisce riflettenti sulla parte anteriore e sugli spallacci. - Borsone in polipropilene rigido: funzione impermeabile, mantiene la posizione verticale, protegge i pavimenti fragili. - Lucchettabile. - Capacità: 30 litri. - Carico massimo: 12 kg. - Dimensioni (L x P x A): 355 x 225 x 460 mm. Peso: 3,150 kg.

Punti di forza

Estremamente confortevole. Organizzazione pratica. Sicurezza. Strisce riflettenti sulla parte anteriore e sugli spallacci.

Applicazioni

Borsa organizer: portautensili rimovibile e versatile.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetessile - schienale in schiuma ad alta densità
Colorenero
Larghezza225 mm
Altezza460 mm
Lunghezza355 mm
Carico ammissibile12 kg
Volume di stoccaggio30 l
105,64 IVA esclusa
/ Unità
128,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione