TOOLS BACK PACK 330X216X457 894429

Zaino porta attrezzi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:894429
Rubix:999230519042928
EAN:3660338468407
TOOLS BACK PACK 330X216X457 894429

Riepilogo info tecniche

Materialepoliestere
Coloreblu
Larghezza216 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TOOLS BACK PACK 330X216X457 894429


Zaino porta attrezzi in tessuto 100% poliestere.
Schienale e cinghie regolabili imbottite per un maggiore comfort.
Scomparto per laptop fino a 15", tasche multiple e scomparto per attrezzi e documenti.
Sta in piedi aperto o chiuso per un accesso permanente agli attrezzi.
Tasca interna rimovibile ideale per riporre e trasportare gli attrezzi in verticale.
Base rigida e resistente all'acqua.
Dimensioni 330X216X457 mm
Capacità 32 L

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepoliestere
Coloreblu
Larghezza216 mm
Altezza457 mm
Lunghezza330 mm
Peso2,4 kg
Volume di stoccaggio32 l
68,58 IVA esclusa
/ Unità
83,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione