MODULAR AND COMPACT BACKPACK BS.MCBPB

Zaino porta attrezzi in nylon tessile Facom

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:BS.MCBPB
Rubix:999210126013872
EAN:3662424042126
MODULAR AND COMPACT BACKPACK BS.MCBPB

Riepilogo info tecniche

Materialenylon
Colorenero
Larghezza180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MODULAR AND COMPACT BACKPACK BS.MCBPB


Vi presentiamo un superbo zaino di Facom. La borsa portautensili BS.MCBPB è stata progettata per i tecnici che preferiscono un sistema di stoccaggio degli utensili in tessuto come alternativa alla cassetta o alla valigetta degli attrezzi. Questa borsa portautensili combina diverse aree di stoccaggio in una sola per creare un sistema completo di stoccaggio di utensili e documenti. Questo zaino portautensili è ben studiato e offre numerose tasche, supporti e scomparti con cerniera.

Questa borsa offre una serie di caratteristiche aggiuntive che la distinguono dalle tipiche borse portautensili. Aprendo lo scomparto principale si trovano diversi scomparti estraibili, una funzione intelligente che consente di prendere solo gli attrezzi necessari senza dover trasportare l'intera borsa. Un'ampia area interna è in grado di contenere un computer portatile, utensili e accessori in modo sicuro e protetto.

Gli spallacci sono multifunzionali e completamente regolabili, offrono inoltre una serie di ganci e passanti e sono imbottiti per un maggiore comfort. L'ultima caratteristica chiave è il supporto aggiuntivo per la schiena e le spalle. Questa caratteristica, se fissata intorno alla vita, distribuisce uniformemente il peso sulla schiena, rendendo più facile il trasporto per lunghi periodi di tempo.

Punti di forza

- Tessuto di nylon resistente all'abrasione e all'acqua
- Cerniere resistenti - chiudibili a tampone
- Piedini in gomma termoplastica (senza ruote) - per evitare danni alle superfici
- Scomparti interni rimovibili
- Custodia trasparente rimovibile
- Anelli interni a D e cerchi esterni - Strisce riflettenti anteriori e laterali - Spallacci imbottiti - Meccanismo di sgancio rapido - Comfort assicurato - Occhielli interni a D
- Occhielli esterni ovali
- Strisce riflettenti su fronte e lati
- Spallacci imbottiti
- Meccanismo di sgancio rapido
- Comfort assicurato
- Maniglia a presa rapida
- Capacità: 20 L
- Peso: 2.7 kg
- Carico massimo: 10 kg

- Dimensioni: L.300 mm x P.180 mm x 480 mm

*Le cerniere possono essere chiuse con un lucchetto (non fornito).

Informazioni tecniche


Attributi
Materialenylon
Colorenero
Larghezza180 mm
Altezza480 mm
Lunghezza300 mm
Peso2,7 kg
Carico ammissibile10 kg
Volume di stoccaggio20 l
122,98 IVA esclusa
/ Unità
150,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione