VALIGIA PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX CON RUOTE FMST1-72383

VALIGIA TECNICA FATMAX® CON TROLLEY

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stanley:FMST1-72383
Rubix:999181000015456
EAN:3253561723834
VALIGIA PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX CON RUOTE FMST1-72383

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene rinforzato con fibre di vetro
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALIGIA PORTA UTENSILI STANLEY FATMAX CON RUOTE FMST1-72383


Robusta custodia protettiva con rinforzo in fibra di vetro e coperchio con serrature in metallo.
' Impugnatura rivestita in gomma spessa per una maggiore presa e comfort.
' Divisori a soffietto rimovibili per una maggiore flessibilità e un migliore accesso durante gli interventi.
' Gambe di supporto telescopiche per una maggiore stabilità.
' Portaetichette e occhiello per lucchetto.

Punti di forza

  • Struttura a fisarmonica che consente piena visibilità e accessibilità
  • Manico telescopico ergonomico in alluminio alto e ruote pattinabili con cuscinetti per una mobilità agevole e senza problemi
  • Corpo e coperchio in PP rinforzato con fibra di vetro per una maggiore resistenza
  • Divisori rimovibili per una personalizzazione e un'organizzazione flessibili 1 divisorio lungo 4 divisori corti 3 tazze e coperchi
  • Piedini di sostegno per la stabilità Nessun ribaltamento!
  • Maniglia rivestita in gomma spessa per una presa superiore
  • Robuste chiusure in metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio7100 g
Materialepolipropilene rinforzato con fibre di vetro
Coloregiallo
192,80 IVA esclusa
/ Unità
235,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione