VALIGETTA IN ALLUMINIO 77 UTENSILI 880767

Valigetta in aluminio 77 ustensili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Roebuck:880767
Rubix:999191000050778
EAN:3660338342738
VALIGETTA IN ALLUMINIO 77 UTENSILI 880767

Riepilogo info tecniche

Materialealuminium
Colorenero

Dettagli del prodotto : VALIGETTA IN ALLUMINIO 77 UTENSILI 880767


composizione: - 9 chiavi combinate (mm): 8-10-11-12-13-14-17-19-22 - 1 punta a tracciare - 14 bussole esagonali 1/2" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm - 1 cricchetto 1/2" - 1 prolunga 1/2" da 125 mm - 1 snodo cardanico da 1/2" - 11 bussole esagonali 1/4" : 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm - 1 cricchetto 1/4 - 1 prolunga 1/4 50 mm - 1 prolunga 1/4 100 mm - 1 snodo cardanico da 1/4" - 1 prolunga da 1/4" - 1 giravite porta bits - 1 confezione da 30 bits - 1 martello da 30 mm - 1 pinza regolabile da 240 mm, guaina in pvc rosso

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealuminium
Colorenero
249,27 IVA esclusa
/ Unità
304,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore