Riferimenti
Usag:3760 B
Rubix:160000000343051
Produttore:U37600010G
EAN:8010239294080


Riepilogo info tecniche
| Numero di scomparti | 3 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Altezza | 110 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U37600010G 3760 MARSUPIO ROSSO/BLU
Taschino frontale e laterale - Tasca porta cellulare - Chiusure zip e cinghia regolabile - In poliestere 600D - Dimensioni: 34x11x14 cm
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Merchandising
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x130x40 mm |
|---|---|
| Peso | 180 g |
| Numero di scomparti | 3 |
| Lunghezza | 340 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Materiale | poliestere 600d |
| Colore | rosso |
| Profondità | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore