Riferimenti
Beta Tools:96N/BV
Rubix:160000000001013
Produttore:000960651
EAN:8014230025469

Dettagli del prodotto : 000960651-BUSTA VUOTA SERIE 96NB10 N/BV 96N/BV
Busta vuota Beta Tools 96N/BV (serie 96NB10) per conservare e organizzare le chiavi esagonali piegate 96N/B10.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 165x145x4 mm |
|---|---|
| Peso | 17,8 g |
| Numero di scomparti | 10 |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Esaurito
