012620304-GIRAVITE PH BETAGRIP 4PZ /S4 1262/S4

SERIE 4 GIRAVITI BETAGRIP CON IMPRONTA A CROCE PHILLIPS® BETA 1262/S4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1262/S4
Rubix:160000000008134
Produttore:012620304
EAN:8014230611013
012620304-GIRAVITE PH BETAGRIP 4PZ /S4 1262/S4

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi49
Improntaphillips (ph)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012620304-GIRAVITE PH BETAGRIP 4PZ /S4 1262/S4


Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Fornita in scatola
Misure giraviti mod. 1262: PH0x3x60-PH1x4,5x80 PH2x6x100-PH3x8x150 mm mod. 1262

Punti di forza

Set of 4 screwdrivers for Phillips® cross-head screws (Art.1262)

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)295x76x41 mm
Peso408 g
Numero di elementi49
Improntaphillips (ph)
Paese d'origineIT
22,33 IVA esclusa
/ Unità
27,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore