RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 587554
SERIE 58AL: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/7554
Rubix:999250718022384
Produttore:587554
EAN:8007554285985


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58AL 160X50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA PT 587554
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58al |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione