RUOTA 58GH 300X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 588338
SERIE 58GH: Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8338
Rubix:999250718022357
Produttore:588338
EAN:8007554287187


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 300X80 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE HD 588338
Ruote in poliuretano TR-PowerHigh, nucleo in ghisa, supporto rotante piastra PT con freno registrabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 2400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 78 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
2400 kg
Diametro della ruota
300 mm
Larghezza ruota
78 mm