RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 605503
SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:605503
Rubix:160000000141739
EAN:8007554065853


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 605503
Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante foro passante NL freno anteriore
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 960 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60cc |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 156 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione