RUOTA 73 125X36 GOMMA ELASTICA BLU ANTIT. NUCLEO POLIAMMIDE 6 732103AE
SERIE 73AE: Ruote in gomma elastica, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:732103AE
Rubix:160000000161922
EAN:8007554057117


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 200 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 36 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 73 125X36 GOMMA ELASTICA BLU ANTIT. NUCLEO POLIAMMIDE 6 732103AE
Ruote in gomma elastica blu antitraccia, nucleo in poliammide 6
Applicazioni
Ruote con eccellenti caratteristiche di elasticità, sono indicate soprattutto per uso su pavimentazioni sconnesse, in presenza di ostacoli o per impieghi misti esterni/interni con carichi medi. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna e esterna industriale, transpallet manuali, casse per il trasporto di strumenti musicali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 200 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 36 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 73ae |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 125 mm | |
| 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione