009430026-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX SERIE 6PZ BX/D6 943BX/D6

SERIE DI 6 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO BETA 943BX/D6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:943BX/D6
Rubix:160000000005687
Produttore:009430026
EAN:8014230435909
009430026-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX SERIE 6PZ BX/D6 943BX/D6

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 009430026-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX SERIE 6PZ BX/D6 943BX/D6


ISO 2236 UNI 6750
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata
Misure chiavi mod. 943BX: 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)336x212x46 mm
Peso1038 g
Numero di elementi6
Finituracromato
Paese d'origineIT
€ 64,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore