000960367-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE SR 7PZ /BGS7 96/BGS7
SERIE DI 7 CHIAVI MASCHIO ESAGONALE CON SUPPORTO TASCABILE BETA 96/BGS7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:96/BGS7
Rubix:160000000000978
Produttore:000960367
EAN:8014230635392

Documenti
Dettagli del prodotto : 000960367-CHIAVE MASCHIO ESAGONALE SR 7PZ /BGS7 96/BGS7
ISO 2936
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Fornito con supporto in plastica con flap di sollevamento per una facile selezione della chiave
Misure chiavi mod. 96: 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
Estremità smussate e piane per un accoppiamento ottimale con la vite.
Esecuzione cromata
Fornito con supporto in plastica con flap di sollevamento per una facile selezione della chiave
Misure chiavi mod. 96: 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
Punti di forza
Set of 7 offset hexagon key wrenches (item 96)
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x60x55 mm |
|---|---|
| Peso | 149 g |
| Numero di elementi | 7 |
| Impronta | hex / allen |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore