9711560031800-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,180
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 3.180
Rubix:999210625023046
Produttore:9711560031800
EAN:4031095167800


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560031800-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,180
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 31,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | nitrurato sui margini |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~10xd (profondità circa 10 volte ø) |
| Affilatura | cono alleggerito |
| Stelo | 37 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materia da lavorare | v73 (cono alleggerito) |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione