5255533-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-M-HS-RMB

Servomotore EMMT-AS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:EMMT-AS-100-M-HS-RMB
Rubix:999201215003800
Produttore:5255533
EAN:4052568461386
5255533-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-M-HS-RMB

Riepilogo info tecniche

Potenza1,77 kW
Velocità13000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5255533-SERVOMOTORE EMMT-AS-100-M-HS-RMB


Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Servomotore EMMT-AS-100-M-HS-RMB 5255533

Punti di forza

Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti

Applicazioni

Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1,77 kW
Velocità13000 rpm
Tensione680 V
Grado di protezione (IP)ip40
1113,78 IVA esclusa
/ Unità
1358,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione