MOTORE BRUSHLESS SMB 60601,4 SMB60601,4811S3M642
Parker Hannifin Servomotore a bassa inerzia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:SMB60601,4811S3M642
Rubix:999180400115983
Produttore:SMB60601,4811S3M642

Documenti
Dettagli del prodotto : MOTORE BRUSHLESS SMB 60601,4 SMB60601,4811S3M642
MOTORE BRUSHLESS
Punti di forza
•High number of feedback options
Customised windings/voltages
Increased Inertia option
Multiple connection options
Customised windings/voltages
Increased Inertia option
Multiple connection options
Applicazioni
Food;pharma & beverage;packaging machines;material forming;material handling;factory automation;life science diagnostic;automotive industry/ in-plant;printing industry;textile machines;robotics;servo hydraulic pumps
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,88 kW |
|---|---|
| Velocità | 6000 rpm |
| Tensione | 230 V |
| Intensità | 1,7 A |
| Grado di protezione (IP) | ip64 |
| Coppia | 1,4 N.m |
| Numero di velocità | 0–7500 |
| Max. Temperatura d'impiego | 40 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 752,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 918,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
