Riferimenti
Festo:EMMT-AS-80-M-LS-RM
Rubix:999201215003778
Produttore:5255434
EAN:4052568460358

Dettagli del prodotto : 5255434-SERVOMOTORE EMMT-AS-80-M-LS-RM
Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Servomotore EMMT-AS-80-M-LS-RM 5255434
Punti di forza
Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti
Applicazioni
Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,69 kW |
|---|---|
| Velocità | 3000 rpm |
| Tensione | 325 V |
| Grado di protezione (IP) | ip40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 720,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 878,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione