Riferimenti
Festo:EMMT-AS-80-S-LS-RMB
Rubix:999201215003772
Produttore:5255428
EAN:4052568460297

Documenti
Dettagli del prodotto : 5255428-SERVOMOTORE EMMT-AS-80-S-LS-RMB
Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Servomotore EMMT-AS-80-S-LS-RMB 5255428
Punti di forza
Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti
Applicazioni
Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,408 kW |
|---|---|
| Velocità | 3000 rpm |
| Tensione | 325 V |
| Grado di protezione (IP) | ip multipli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 834,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1017,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione