5255441-SERVOMOTORE EMMT-AS-80-L-LS-RS

Servomotore EMMT-AS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EMMT-AS-80-L-LS-RS
Rubix:999201215003785
Produttore:5255441
EAN:4052568460426
5255441-SERVOMOTORE EMMT-AS-80-L-LS-RS

Riepilogo info tecniche

Potenza0,91 kW
Velocità3000 rpm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5255441-SERVOMOTORE EMMT-AS-80-L-LS-RS


Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Servomotore EMMT-AS-80-L-LS-RS 5255441

Punti di forza

Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti

Applicazioni

Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza0,91 kW
Velocità3000 rpm
Tensione325 V
Grado di protezione (IP)ip multipli
735,61 IVA esclusa
/ Unità
897,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione