SERVOMOTORE R88Z2483M (EB) SGMAH-04AAA61D-OY

Servomotore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Omron:SGMAH-04AAA61D-OY
Rubix:999180400040740
SERVOMOTORE R88Z2483M (EB) SGMAH-04AAA61D-OY

Documenti

Dettagli del prodotto : SERVOMOTORE R88Z2483M (EB) SGMAH-04AAA61D-OY


AC SERVO MOTOR 400W 1.27 NM

Punti di forza

•6 different designs provide a complete range of servo motors to meet the power, speed and performance required per each application
Peak torque 300% of nominal during 3 seconds
Automatic motor recognition by servo drive
IP67 and shaft oil seal available
High resolution encoders
Absolute multiturn encoder solution
Compact design and robust construction

Informazioni tecniche


Attributi
Grado di protezione (IP)ip67
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione