Riferimenti
Festo:EMMT-AS-60-S-LS-RM
Rubix:999200100004338
Produttore:5242197

Documenti
Dettagli del prodotto : 5242197-SERVOMOTORE EMMT-AS-60-S-LS-RM
Il servomotore EMMT-AS per applicazioni esigenti e dinamiche si distingue per le sue elevate capacità di comando e la precisione nelle operazioni di posizionamento. La soluzione con cavo singolo occupa poco spazio e riduce considerevolmente i costi di installazione.
Servomotore EMMT-AS
Punti di forza
Affidabilità, elevata dinamica e precisione
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti
Coppia di fermo estremamente bassa - garantisce un'elevata sincronizzazione anche a basse velocità di rotazione
Serie tecnologica - per compiti di posizionamento esigenti
Applicazioni
Adatto alla trasmissione di potenze elettriche elevate
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi
Robusto e durevole per applicazioni dinamiche, ad esempio nei portacavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 0,2 kW |
|---|---|
| Velocità | 3000 rpm |
| Tensione | 325 V |
| Intensità | 1,6 A |
| Grado di protezione (IP) | ip40 |
| Coppia | 0,64 N.m |
| Min. Temperatura d'impiego | -40 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 40 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 592,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 723,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione