SERVOMOTORE G5 CON FRENO 220 V - 750 W - 2,39 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K75030H-BS2
Servomotore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Omron:285569
Rubix:160000000501690
EAN:4547648653213
Dettagli del prodotto : SERVOMOTORE G5 CON FRENO 220 V - 750 W - 2,39 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER INCREMENTALE R88M-K75030H-BS2
ACCESSORI SERVO SERIE G5-SERVOMOTORE G5 CON FRENO 220 V - 750 W - 2,39 NM -3000 GIRI/MIN - ENCODER I
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3100 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 126x156x291 mm |
| Peso imballaggio | 3494 g |
| 80 mm | |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2671,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 3258,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
